Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141052
Cod. Produttore
1141052
Cod. EAN
8032887016838

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Dx 150-100 H 80 VB
Descrizione del produttore: S5 Riduzione destra con dimensioni 150 - 80 e altezza 80, progettata per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e resistenti. Questo materiale elettrico è ideale per garantire una connessione sicura e stabile in impianti di distribuzione e cablaggi, assicurando efficienza e durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni elevate e facilita l'installazione in spazi ridotti grazie al suo design compatto e funzionale.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

150 mm

larghezza misura piccola

80 mm

forma costruttiva

riduzione a destra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Riduzione destra S5 150x80 mm altezza 80 mm per impianti elettrici distribuzione cablaggi