Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441052
Cod. Produttore
1441052
Cod. EAN
8032887026882

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Dx 150-100 H 80 IX
Descrizione del produttore: Riduttore elettrico destro con dimensioni 150 - 80 e altezza 80, progettato per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni di comando e controllo. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo, ideale per impianti elettrici che richiedono componenti robusti e performanti. La sua configurazione assicura un montaggio semplice e sicuro, contribuendo a migliorare l’efficienza complessiva dell’impianto.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

150 mm

larghezza misura piccola

80 mm

forma costruttiva

riduzione a destra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Riduttore elettrico destro S5 150x80 mm altezza 80 mm per impianti elettrici robusti