Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041053
Cod. Produttore
1041053
Cod. EAN
8032887011864

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Dx 200- 80 H 80 ZS
Descrizione del produttore: Riduttore elettrico destro con dimensioni di ingresso 150 e uscita 100, altezza 80 millimetri, progettato per applicazioni di riduzione nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nel tempo, è ideale per adattare componenti elettrici con diverse misure mantenendo elevate prestazioni. La sua configurazione consente un montaggio semplice e sicuro, assicurando stabilità e funzionalità ottimale nelle connessioni elettriche.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

150 mm

larghezza misura piccola

100 mm

forma costruttiva

riduzione a destra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Riduttore elettrico destro 150-100 mm altezza 80 mm per installazioni elettriche