Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141053
Cod. Produttore
1141053
Cod. EAN
8032887016845

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Dx 200- 80 H 80 VB
Descrizione del produttore: Riduzione elettrica destra con dimensioni 150-100 e altezza 80, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili. Questo componente è ideale per ottimizzare il passaggio e la distribuzione dei cavi, facilitando l'organizzazione e la gestione degli impianti elettrici. La sua struttura è studiata per adattarsi perfettamente alle esigenze di riduzione dimensionale mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

150 mm

larghezza misura piccola

100 mm

forma costruttiva

riduzione a destra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Riduzione elettrica destra 150-100 mm altezza 80 mm per impianti elettrici industriali e civili