Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041040
Cod. Produttore
1041040
Cod. EAN
8032887011840

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Dx 100 -80 H 80 ZS
Descrizione del produttore: Riduttore S5 per cablaggio elettrico, progettato per adattare conduttori da 600 a 500 Ampere con un’altezza di 100 mm. Realizzato con materiali resistenti e finitura zincata, garantisce durabilità e protezione contro la corrosione. Ideale per applicazioni in impianti elettrici industriali che richiedono una gestione sicura e affidabile delle connessioni di potenza. La sua configurazione facilita l’installazione e assicura una perfetta compatibilità con componenti standard del settore elettrico.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza misura grande

600 mm

larghezza misura piccola

500 mm

forma costruttiva

riduzione simmetrica

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Riduttore S5 cablaggio elettrico 600-500A altezza 100 mm zincato industriale