Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1741040
Cod. Produttore
1741040
Cod. EAN
8032887033286

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Dx 150 -80 H 80 ZF
Descrizione del produttore: Riduzione elettrica compatta con dimensioni di 600 x 500 mm e altezza di 100 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per applicazioni elettriche, assicura una connessione stabile e sicura, facilitando l’installazione e l’integrazione in impianti professionali. Ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate in componenti per sistemi elettrici.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza misura grande

600 mm

larghezza misura piccola

500 mm

forma costruttiva

riduzione simmetrica

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Riduzione elettrica compatta 600x500 mm altezza 100 mm zincata per impianti professionali