Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041012
Cod. Produttore
1041012
Cod. EAN
8032887011772

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. C 600 -500 H 80 ZS
Descrizione del produttore: La riduzione S5 per canalina C da 500 a 400 con altezza di 80 mm è progettata per garantire un'installazione elettrica efficiente e sicura. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nelle applicazioni di gestione dei cavi. La sua struttura consente un adattamento ottimale tra diverse dimensioni di canaline, facilitando la continuità del sistema e mantenendo un aspetto ordinato nell'impianto elettrico. Questo componente è ideale per chi cerca soluzioni pratiche e funzionali per l'organizzazione dei cavi in ambienti industriali e civili.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

500 mm

larghezza misura piccola

400 mm

forma costruttiva

riduzione simmetrica

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Riduzione canalina S5 da 500 a 400 mm altezza 80 mm zincata per impianti elettrici