Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441012
Cod. Produttore
1441012
Cod. EAN
8032887026806

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. C 600 -500 H 80 IX
Descrizione del produttore: Riduttore di corrente S5 con portata da 500 a 400 ampere, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e affidabile. Il dispositivo è caratterizzato da un’altezza di 80 mm e offre elevate prestazioni in ambienti industriali, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Ideale per l’installazione in impianti elettrici dove è necessaria una riduzione efficiente della corrente mantenendo stabilità e funzionalità.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

500 mm

larghezza misura piccola

400 mm

forma costruttiva

riduzione simmetrica

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Riduttore corrente S5 500-400A altezza 80mm per impianti elettrici industriali