Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041039
Cod. Produttore
1041039
Cod. EAN
8032887011833

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. C 600-500 H 100 ZS
Descrizione del produttore: Riduzione elettrica compatta in lamiera zincata, progettata per adattare condotti da 500 mm a 400 mm con altezza di 100 mm. Ideale per impianti di distribuzione elettrica che richiedono soluzioni affidabili e resistenti alla corrosione, garantisce una connessione sicura e duratura tra componenti di diverse dimensioni. La struttura robusta assicura stabilità e facilita l'installazione in ambienti industriali e civili, ottimizzando lo spazio e migliorando l'efficienza del sistema elettrico.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza misura grande

500 mm

larghezza misura piccola

400 mm

Produttore

Riduzione elettrica compatta lamiera zincata 500x400 mm altezza 100 mm impianti distribuzione