Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1741039
Cod. Produttore
1741039
Cod. EAN
8032887033279

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. C 600 - 500 H 100 ZF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La riduzione S5 consente di adattare conduttori da 500 a 400 mm² con un'altezza di 100 mm, garantendo una connessione sicura e affidabile. Realizzata con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza meccanica e ottima conducibilità. Questo componente è progettato per facilitare l'installazione e assicurare prestazioni costanti nel tempo, rappresentando una soluzione efficiente per la gestione dei cablaggi in impianti elettrici professionali.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza misura grande

500 mm

larghezza misura piccola

400 mm

forma costruttiva

riduzione simmetrica

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Riduzione S5 Cavi 500-400 mm² Altezza 100 mm Connessione Elettrica Professionale