Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141011
Cod. Produttore
1141011
Cod. EAN
8032887055349

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. C 500 -400 H 80 VB
Descrizione del produttore: La riduzione S5 C 500-300 H 80 VB è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra conduttori di differenti sezioni. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una perfetta continuità elettrica e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente della corrente e una protezione ottimale dei circuiti, questa riduzione facilita l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici, contribuendo alla sicurezza e alla funzionalità complessiva dell’impianto.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

500 mm

larghezza misura piccola

300 mm

forma costruttiva

riduzione simmetrica

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Riduzione elettrica S5 C 500-300 H 80 VB collegamento sicuro conduttori impianti elettrici