Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141010
Cod. Produttore
1141010
Cod. EAN
8032887016746

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. C 500 -300 H 80 VB
Descrizione del produttore: Riduttore per interruttori automatici con capacità di 400 A ridotto a 300 A, progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile. La sua altezza di 80 mm lo rende compatto e facile da integrare in quadri elettrici, assicurando una gestione efficiente della corrente e protezione ottimale degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono precisione e durata nel tempo.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

400 mm

larghezza misura piccola

300 mm

forma costruttiva

riduzione simmetrica

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Riduttore interruttore automatico 400A a 300A altezza 80mm per impianti industriali e civili