Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041037
Cod. Produttore
1041037
Cod. EAN
8032887011826

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. C 500-400 H 100 ZS
Descrizione del produttore: Riduzione elettrica S5 progettata per adattare conduttori da 400 a 300 mm² con altezza di 100 mm. Realizzata in materiale zincato per garantire resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Ideale per applicazioni di collegamento e distribuzione in impianti elettrici, assicura un'ottima conducibilità e sicurezza nelle connessioni. La sua struttura robusta e compatta facilita l'installazione in spazi ridotti mantenendo elevati standard di affidabilità.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza misura grande

400 mm

larghezza misura piccola

300 mm

Produttore

Riduzione elettrica S5 conduttori 400-300 mm² altezza 100 mm zincata per impianti elettrici