Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1741037
Cod. Produttore
1741037
Cod. EAN
8032887033262

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. C 500 - 400 H 100 ZF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Riduzione elettrica S5 progettata per collegamenti con dimensioni da 400 a 300, con altezza di 100 millimetri. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono adattamenti dimensionali precisi, assicura una connessione stabile e duratura. La sua struttura è studiata per facilitare l'inserimento e la manutenzione nei sistemi di distribuzione elettrica.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza misura grande

400 mm

larghezza misura piccola

300 mm

forma costruttiva

riduzione simmetrica

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Riduzione elettrica S5 C400-300 altezza 100 mm per distribuzione elettrica