Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141006
Cod. Produttore
1141006
Cod. EAN
8032887055318

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. C 300 -100 H 80 VB
Descrizione del produttore: La riduzione elettrica S5 Riduz. C 300 - 80 H 80 VB è un componente progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura robustezza e durata nel tempo. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente della corrente, contribuendo a ottimizzare le prestazioni dell'impianto elettrico. La sua struttura compatta facilita l'installazione anche in spazi ridotti, offrendo una soluzione versatile per diverse esigenze tecniche.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

80 mm

forma costruttiva

riduzione simmetrica

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Riduzione elettrica S5 C 300-80 H 80 VB compatta alta qualità installazioni elettriche