Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1241009
Cod. Produttore
1241009
Cod. EAN
8032887021764

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. C 400 -300 H 80 VG
Descrizione del produttore: S5 Riduzione C 300-200 H 80 VG, componente elettrico progettato per garantire affidabilità e precisione nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente della corrente e una riduzione ottimale delle dimensioni. La sua struttura compatta facilita l'integrazione in diversi sistemi elettrici, offrendo prestazioni costanti e sicurezza operativa.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

200 mm

numero RAL

7035

forma costruttiva

riduzione simmetrica

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Riduttore elettrico S5 C 300-200 H 80 VG compatto alta affidabilità per impianti elettrici