Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141009
Cod. Produttore
1141009
Cod. EAN
8032887016739

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. C 400 -300 H 80 VB
Descrizione del produttore: Il prodotto SX1141009 è una riduzione elettrica di tipo S5, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra componenti con diverse dimensioni. Realizzata con materiali di alta qualità, questa riduzione presenta una compatibilità ottimale con sistemi di cablaggio e impianti elettrici, assicurando una trasmissione efficiente della corrente. Le sue dimensioni specifiche di 300-200 e l'altezza di 80 mm la rendono ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza. Questo accessorio è indispensabile per ottimizzare l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici, offrendo resistenza e durata nel tempo.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

200 mm

forma costruttiva

riduzione simmetrica

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Riduzione elettrica S5 C 300-200 H 80 per impianti cablaggio robusta e precisa