Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441009
Cod. Produttore
1441009
Cod. EAN
8032887026783

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. C 400 -300 H 80 IX
Descrizione del produttore: Riduttore di dimensioni per componenti elettrici con altezza di 80 mm, progettato per adattare elementi da 300 a 200 mm. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire resistenza e affidabilità nell'installazione elettrica. Ideale per ottimizzare lo spazio e facilitare il montaggio in impianti elettrici, assicurando una perfetta integrazione e funzionalità.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

200 mm

forma costruttiva

riduzione simmetrica

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Riduttore dimensioni 80 mm per componenti elettrici da 300 a 200 mm impianti elettrici