Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041036
Cod. Produttore
1041036
Cod. EAN
8032887011819

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. C 400-300 H 100 ZS
Descrizione del produttore: Riduzione elettrica compatta progettata per collegamenti tra conduttori con sezioni da 300 a 200 mm², con altezza di 100 mm e finitura zincata per garantire resistenza alla corrosione. Ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La struttura robusta assicura una connessione stabile e sicura, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

200 mm

Produttore

Riduzione elettrica compatta 300-200 mm² altezza 100 mm zincata per impianti elettrici