Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1741036
Cod. Produttore
1741036
Cod. EAN
8032887033255

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. C 400 - 300 H 100 ZF
Descrizione del produttore: Riduttore elettrico S5 con capacità di corrente da 300 a 200 A, progettato per garantire prestazioni affidabili e sicurezza nell'installazione. La sua struttura compatta e l'altezza di 100 mm lo rendono ideale per applicazioni in impianti elettrici che richiedono componenti robusti e di alta qualità. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e un funzionamento efficiente in ambienti industriali e civili. Adatto per l'uso in sistemi di distribuzione elettrica, facilita la gestione delle correnti riducendo il rischio di sovraccarichi.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

200 mm

forma costruttiva

riduzione simmetrica

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Riduttore elettrico S5 capacità 300-200 A altezza 100 mm per impianti elettrici