Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141008
Cod. Produttore
1141008
Cod. EAN
8032887055332

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. C 300 -200 H 80 VB
Descrizione del produttore: Riduttore elettrico S5 con caratteristiche di alta efficienza, progettato per applicazioni industriali che richiedono precisione e affidabilità. Il modello presenta una riduzione da 300 a 150 con un'altezza di 80 mm, garantendo una trasmissione ottimale della potenza. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e performance costanti, è ideale per impianti elettrici che necessitano di componenti robusti e performanti. La sua struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti mantenendo elevate prestazioni operative.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

150 mm

forma costruttiva

riduzione simmetrica

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Riduttore elettrico S5 alta efficienza riduzione 300-150 altezza 80 mm per impianti industriali