Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141007
Cod. Produttore
1141007
Cod. EAN
8032887055325

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. C 300 -150 H 80 VB
Descrizione del produttore: Riduttore elettrico S5 con capacità di 300, altezza di 80 mm e design compatto per applicazioni industriali. Progettato per garantire efficienza e affidabilità, è ideale per l'integrazione in sistemi di trasmissione e automazione. La costruzione robusta assicura prestazioni durature nel tempo, rendendolo un componente essenziale per impianti elettrici e meccanici che richiedono precisione e resistenza.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

100 mm

forma costruttiva

riduzione simmetrica

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Riduttore elettrico S5 capacità 300 altezza 80 mm design compatto per automazione industriale