Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041005
Cod. Produttore
1041005
Cod. EAN
8032887011741

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. C 300 - 80 H 80 ZS
Descrizione del produttore: Riduttore elettrico progettato per garantire una connessione sicura e affidabile tra componenti con dimensioni diverse. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e prestazioni ottimali in impianti elettrici. La sua struttura compatta e funzionale facilita l'installazione in spazi limitati, offrendo una soluzione efficiente per la riduzione da 200 a 150 millimetri. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nel settore dell’impiantistica elettrica.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

200 mm

larghezza misura piccola

150 mm

forma costruttiva

riduzione simmetrica

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Riduttore elettrico compatto 200-150 mm per impianti elettrici robusto e preciso