Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141005
Cod. Produttore
1141005
Cod. EAN
8032887016722

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. C 300 - 80 H 80 VB
Descrizione del produttore: La riduzione S5 C 200-150 H 80 VB è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra conduttori di diverse sezioni. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente della corrente elettrica, offrendo facilità di installazione e compatibilità con vari sistemi elettrici. La sua struttura robusta e le dimensioni specifiche consentono un adattamento preciso, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e prestazioni.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

200 mm

larghezza misura piccola

150 mm

forma costruttiva

riduzione simmetrica

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Riduzione elettrica S5 C 200-150 H 80 VB collegamento conduttori alta qualità sicurezza