Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441005
Cod. Produttore
1441005
Cod. EAN
8032887026776

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. C 300 -200 H 80 IX
Descrizione del produttore: Riduzione elettrica compatta e robusta, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra conduttori di dimensioni diverse. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura un’ottima conduzione elettrica e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni in impianti elettrici industriali e civili, facilita l’installazione e la manutenzione grazie al suo design funzionale e alle dimensioni compatte. La sua struttura è ottimizzata per offrire stabilità meccanica e protezione contro le sollecitazioni elettriche, contribuendo a migliorare la sicurezza complessiva dell’impianto.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

200 mm

larghezza misura piccola

150 mm

forma costruttiva

riduzione simmetrica

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Riduzione elettrica compatta robusta S5 C 200-150 H 80 per impianti industriali e civili