Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040984
Cod. Produttore
1040984
Cod. EAN
8032887011673

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. C 300 - 200 H 50 ZS
Descrizione del produttore: Riduzione di alta qualità per impianti elettrici, progettata per collegare conduttori con sezioni da 200 a 150 millimetri quadrati. Realizzata in materiale resistente e durevole, garantisce una connessione sicura e stabile. Il design compatto con altezza di 50 millimetri facilita l’installazione in spazi ridotti, assicurando efficienza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per chi cerca prestazioni elevate e resistenza nel tempo per impianti di distribuzione elettrica.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza misura grande

200 mm

larghezza misura piccola

150 mm

forma costruttiva

riduzione simmetrica

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Riduzione elettrica Cavi 200-150 mm² Altezza 50 mm per impianti distribuzione