Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041033
Cod. Produttore
1041033
Cod. EAN
8032887011802

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. C 300-200 H 100 ZS
Descrizione del produttore: Riduttore elettrico S5 progettato per adattare conduttori da 200 a 150 mm² con altezza di 100 mm. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono una connessione robusta e stabile, assicura una riduzione efficiente senza compromettere la continuità elettrica. La sua struttura compatta facilita l’integrazione in impianti elettrici professionali, offrendo resistenza e durata nel tempo.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza misura grande

200 mm

larghezza misura piccola

150 mm

Produttore

Riduttore elettrico S5 connessione 200-150 mm² altezza 100 mm per impianti professionali