Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041004
Cod. Produttore
1041004
Cod. EAN
8032887054588

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. C 200 -150 H 80 ZS
Descrizione del produttore: Riduttore elettrico compatto ideale per applicazioni con interruttori da 200 a 100 ampere, progettato per garantire un'installazione efficiente e sicura. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura compatta con altezza di 80 mm facilita l'integrazione in impianti elettrici con spazio limitato, offrendo una soluzione pratica per la gestione della corrente. Adatto per utilizzi professionali in ambito industriale e civile, questo riduttore è un componente essenziale per il controllo e la protezione dei circuiti elettrici.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

200 mm

larghezza misura piccola

100 mm

forma costruttiva

riduzione simmetrica

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Riduttore elettrico compatto S5 200-100A altezza 80mm per impianti elettrici