Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141004
Cod. Produttore
1141004
Cod. EAN
8032887055301

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. C 200 -150 H 80 VB
Descrizione del produttore: Riduttore elettrico compatto con dimensioni ottimizzate per applicazioni industriali. Progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate, è ideale per l'integrazione in sistemi di automazione e controllo. La struttura robusta assicura durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni meccaniche, mentre la configurazione consente un facile montaggio e manutenzione. Adatto per l'uso con motori elettrici, offre una trasmissione efficiente della potenza con riduzione precisa della velocità.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

200 mm

larghezza misura piccola

100 mm

forma costruttiva

riduzione simmetrica

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Riduttore elettrico compatto S5 C200-100 H80 per automazione industriale