Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041001
Cod. Produttore
1041001
Cod. EAN
8032887011727

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. C 150 -100 H 80 ZS
Descrizione del produttore: Riduzione elettrica in acciaio zincato con dimensioni da 150 a 80 millimetri e altezza di 80 millimetri, progettata per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per l’utilizzo in impianti elettrici, assicura una connessione sicura e stabile tra condotti di differenti diametri, facilitando l’installazione e la gestione dei cablaggi. La finitura zincata protegge contro la corrosione, rendendo il componente adatto anche ad ambienti con condizioni atmosferiche variabili. Questo accessorio è fondamentale per realizzare impianti ordinati e funzionali, ottimizzando lo spazio e migliorando l’efficienza del sistema elettrico.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

150 mm

larghezza misura piccola

80 mm

forma costruttiva

riduzione simmetrica

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Riduzione elettrica zincata acciaio 150-80 mm altezza 80 mm per impianti elettrici