Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141001
Cod. Produttore
1141001
Cod. EAN
8032887016708

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. C 150 -100 H 80 VB
Descrizione del produttore: La riduzione S5 con dimensioni 150 - 80 e altezza 80 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nelle installazioni. Realizzata con materiali resistenti, questa riduzione è ideale per adattare condotti o tubazioni di diverse dimensioni, assicurando un flusso ottimale e una protezione efficace dei cavi elettrici. La sua struttura robusta e le specifiche tecniche la rendono adatta all'uso in impianti elettrici professionali, offrendo durabilità e facilità di installazione.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

150 mm

larghezza misura piccola

80 mm

forma costruttiva

riduzione simmetrica

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Riduzione elettrica S5 150-80 mm altezza 80 mm per impianti professionali