Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041002
Cod. Produttore
1041002
Cod. EAN
8032887011734

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. C 200 - 80 H 80 ZS
La riduzione elettrica S5 in acciaio zincato è progettata per collegamenti affidabili tra condotti di diametro 150 e 100 millimetri con altezza di 80 millimetri. Questo componente garantisce una perfetta continuità del sistema di canalizzazione, assicurando resistenza e durabilità nel tempo. La finitura zincata protegge contro la corrosione, rendendola ideale per installazioni elettriche in ambienti sia interni che esterni. La riduzione è un elemento essenziale per adattare condotti di diverse dimensioni mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità negli impianti elettrici.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

150 mm

larghezza misura piccola

100 mm

forma costruttiva

riduzione simmetrica

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 Riduz. C 150 -100 H 80 ZS

€ 32,50 x 1 pz.