Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141002
Cod. Produttore
1141002
Cod. EAN
8032887016715

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. C 200 - 80 H 80 VB
Descrizione del produttore: La riduzione elettrica S5 con dimensioni 150-100 e altezza 80 è progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono una riduzione di dimensione tra componenti, questa soluzione combina funzionalità e robustezza, facilitando l’adattamento e l’integrazione nei sistemi elettrici esistenti. La sua struttura è pensata per offrire prestazioni costanti e sicurezza nell’uso quotidiano.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

150 mm

larghezza misura piccola

100 mm

forma costruttiva

riduzione simmetrica

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Riduzione elettrica S5 dimensioni 150-100 altezza 80 per installazioni elettriche robuste