Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441002
Cod. Produttore
1441002
Cod. EAN
8032887026769

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. C 200-100 H 80 IX
Descrizione del produttore: Riduttore elettrico compatto con dimensioni ottimizzate per applicazioni che richiedono una riduzione da 150 a 100 con un'altezza di 80 millimetri. Progettato per garantire efficienza e affidabilità nel settore dell'impiantistica elettrica, offre prestazioni stabili e facilità di integrazione in sistemi elettrici complessi. La sua struttura robusta assicura lunga durata e resistenza alle sollecitazioni tipiche degli ambienti industriali.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

150 mm

larghezza misura piccola

100 mm

forma costruttiva

riduzione simmetrica

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Riduttore elettrico compatto S5 riduzione 150-100 altezza 80 mm per impiantistica elettrica