Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040982
Cod. Produttore
1040982
Cod. EAN
8032887011666

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. C 200 - 150 H 50 ZS
Descrizione del produttore: La riduzione S5 consente di adattare condotti con diametri da 150 a 100 millimetri, con un'altezza di 50 millimetri, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione affidabile e sicura tra tubazioni di diverse dimensioni, assicurando una perfetta continuità del sistema di canalizzazione. La finitura zincata protegge dalla corrosione, rendendo il prodotto adatto anche per ambienti con condizioni difficili.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza misura grande

150 mm

larghezza misura piccola

100 mm

forma costruttiva

riduzione simmetrica

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Riduzione condotto zincata S5 diam. 150-100 mm altezza 50 mm per impianti elettrici