Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041031
Cod. Produttore
1041031
Cod. EAN
8032887011796

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. C 200-150 H 100 ZS
Descrizione del produttore: Riduzione elettrica in acciaio zincato con finitura resistente, progettata per collegare condotti di diametro 150 mm a 100 mm. Questo componente garantisce un adattamento sicuro e stabile, ideale per impianti elettrici che richiedono soluzioni affidabili e durature. La struttura robusta assicura protezione e facilità di installazione, rendendolo perfetto per applicazioni professionali nel settore dell'impiantistica elettrica.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza misura grande

150 mm

larghezza misura piccola

100 mm

Produttore

Riduzione elettrica zincata diametro 150-100 mm per impianti elettrici professionali