Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043453
Cod. Produttore
1043453
Cod. EAN
8032887046224

Informazioni di prodotto

S5 Giunto snodo oriz.H 100 ZS
Descrizione del produttore: Il giunto snodo orizzontale S5 con altezza di 80 mm è un componente essenziale per il collegamento e la movimentazione di elementi nell'ambito elettrico. Realizzato con materiali resistenti, garantisce robustezza e durata nel tempo, assicurando stabilità nelle installazioni. La sua struttura permette un movimento fluido e preciso, facilitando l'adattamento e la regolazione delle parti connesse. Questo giunto è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e performance elevate in sistemi elettrici.

adatto per altezza sistema di supporto cavi

80 mm

lunghezza

65 mm

giunzione articolata orizzontale

adatto per canale portacavi

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

connettore a vite

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Giunto snodo orizzontale S5 altezza 80 mm per sistemi elettrici robusto e preciso