Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1443453
Cod. Produttore
1443453
Cod. EAN
8032887046248

Informazioni di prodotto

S5 Giunto snodo oriz.H 100 IX
Descrizione del produttore: Giunto snodo orizzontale modello S5 con altezza di 80 mm in finitura inox. Progettato per garantire robustezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, questo giunto è ideale per connessioni che richiedono flessibilità e resistenza. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e stabilità nel tempo, facilitando il montaggio e l’adattamento in diverse configurazioni impiantistiche. La sua struttura è studiata per offrire prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili.

adatto per altezza sistema di supporto cavi

80 mm

lunghezza

65 mm

giunzione articolata orizzontale

adatto per canale portacavi

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

connettore a vite

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Giunto snodo orizzontale S5 altezza 80 mm inox per installazioni elettriche industriali e civili