Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043451
Cod. Produttore
1043451
Cod. EAN
8032887046217

Informazioni di prodotto

S5 Giunto snodo oriz.H 80 ZS
Descrizione del produttore: Il giunto snodo orizzontale S5 con altezza di 50 mm è un componente essenziale per collegamenti elettrici flessibili e resistenti. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo in applicazioni elettriche. La sua struttura consente movimenti articolati, facilitando l'installazione e l'adattamento a diverse configurazioni. Ideale per impianti che richiedono precisione e sicurezza nei collegamenti, questo giunto assicura stabilità e continuità elettrica ottimale.

adatto per altezza sistema di supporto cavi

50 mm

lunghezza

65 mm

giunzione articolata orizzontale

adatto per canale portacavi

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

connettore a vite

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Giunto snodo orizzontale S5 altezza 50 mm per collegamenti elettrici flessibili e resistenti