Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1443451
Cod. Produttore
1443451
Cod. EAN
8032887030001

Informazioni di prodotto

S5 Giunto snodo oriz.H 80 IX
Giunto snodo orizzontale S5 con altezza di 50 mm in finitura inox, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e di alta qualità. Progettato per garantire una connessione robusta e stabile, questo giunto offre affidabilità e durata nel tempo, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. La struttura in acciaio inox assicura resistenza alla corrosione e alle sollecitazioni meccaniche, rendendolo adatto sia per ambienti interni che esterni.

adatto per altezza sistema di supporto cavi

50 mm

lunghezza

65 mm

giunzione articolata orizzontale

adatto per canale portacavi

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

connettore a vite

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

S5 Giunto snodo oriz.H 50 IX