Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043455
Cod. Produttore
1043455
Cod. EAN
8032887046231

Informazioni di prodotto

S5 Giunto snodo vert. H 50 ZS
Descrizione del produttore: Il giunto snodo orizzontale S5 con altezza di 100 mm è un componente essenziale per collegamenti elettrici che richiedono flessibilità e robustezza. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, assicurando una connessione stabile e sicura. Progettato per applicazioni elettriche, questo giunto facilita l'installazione e la manutenzione degli impianti, adattandosi a diverse configurazioni grazie alla sua struttura snodata. Ideale per utilizzi in ambienti che richiedono precisione e affidabilità nel collegamento di componenti elettrici.

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100 mm

lunghezza

65 mm

giunzione articolata orizzontale

adatto per canale portacavi

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

connettore a vite

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Giunto snodo orizzontale S5 altezza 100 mm per collegamenti elettrici robusti e flessibili