Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043403
Cod. Produttore
1043403
Cod. EAN
8032887013790

Informazioni di prodotto

Il giunto lineare SX1043403 garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Struttura robusta per ambienti complessi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e sicura
  • Protezione efficace contro polvere e umidità (IP e NEMA)
  • Lunga durata e alta affidabilità
Descrizione del produttore: Il giunto lineare SX1043403 S5 H 80 ZS è una componente elettrica di alta qualità progettata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo giunto offre una connessione stabile e sicura tra i segmenti di cablaggio, assicurando una trasmissione efficiente del segnale e dell’energia. La sua struttura robusta e il design compatto facilitano l’installazione in ambienti complessi, mentre le caratteristiche di protezione IP e NEMA assicurano una protezione efficace contro polvere, umidità e inquinamento ambientale. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento elettrico sicuro e performante, questo giunto lineare si presta a essere integrato in sistemi di automazione, impianti di distribuzione e apparecchiature industriali. La qualità dei materiali e la precisione costruttiva garantiscono una lunga durata nel tempo, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità.

adatto per altezza sistema di supporto cavi

80 mm

lunghezza

65 mm

giunzione articolata orizzontale

adatto per canale portacavi

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

connettore a vite

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Giunto lineare S5 H 80 ZS compatto robusto per installazioni elettriche industriali

€ 1,71 x 1 pz.
(pz.)