Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1743403
Cod. Produttore
1743403
Cod. EAN
8032887047733

Informazioni di prodotto

S5 Giunto lineare H 100 ZF
Descrizione del produttore: Il giunto lineare S5 con altezza 80 mm è progettato per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità nel collegamento di componenti. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo. Questo giunto è ideale per sistemi che necessitano di una trasmissione lineare efficiente, assicurando stabilità e performance elevate. La sua struttura compatta e resistente lo rende adatto a molteplici installazioni nel settore elettrico.

adatto per altezza sistema di supporto cavi

80 mm

lunghezza

65 mm

giunzione articolata orizzontale

adatto per canale portacavi

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

connettore a vite

materiale

acciaio

Produttore

Giunto lineare S5 altezza 80 mm robusto precisione applicazioni elettriche