Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1243403
Cod. Produttore
1243403
Cod. EAN
8032887024109

Informazioni di prodotto

S5 Giunto lineare H 100 VG
Descrizione del produttore: Il giunto lineare S5 con altezza 80 VG è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento preciso e affidabile in sistemi di automazione e movimentazione lineare. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, facilitando l’installazione e la manutenzione. Questo giunto è ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità nel trasferimento del movimento lineare, contribuendo a migliorare l’efficienza complessiva degli impianti elettrici e meccanici.

adatto per altezza sistema di supporto cavi

80 mm

lunghezza

65 mm

numero RAL

7035

giunzione articolata orizzontale

adatto per canale portacavi

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

connettore a vite

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Giunto lineare S5 altezza 80 VG per automazione e movimentazione precisa