Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1143403
Cod. Produttore
1143403
Cod. EAN
8032887019082

Informazioni di prodotto

S5 Giunto lineare H 100 VB
Descrizione del produttore: Il giunto lineare S5 H 80 VB è un componente essenziale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità nel collegamento di parti in movimento. Progettato per garantire una trasmissione lineare fluida, questo giunto offre robustezza e durata nel tempo, ideale per sistemi di automazione e impianti industriali. La sua costruzione consente un montaggio semplice e sicuro, assicurando stabilità e performance elevate in condizioni operative variabili. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per migliorare l'integrazione meccanica negli impianti elettrici.

adatto per altezza sistema di supporto cavi

80 mm

lunghezza

65 mm

giunzione articolata orizzontale

adatto per canale portacavi

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

connettore a vite

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Giunto lineare S5 H 80 VB per automazione industriale e impianti elettrici