Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1443403
Cod. Produttore
1443403
Cod. EAN
8032887029982

Informazioni di prodotto

S5 Giunto lineare H 100 IX
Descrizione del produttore: Il giunto lineare S5 con altezza 80 mm in acciaio inossidabile è progettato per garantire connessioni robuste e durature in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti alla corrosione, assicura affidabilità e stabilità nelle applicazioni che richiedono precisione e sicurezza. Questo componente è ideale per unire parti lineari con facilità, offrendo prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo.

adatto per altezza sistema di supporto cavi

80 mm

lunghezza

65 mm

giunzione articolata orizzontale

adatto per canale portacavi

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

connettore a vite

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

S5 Giunto Lineare Altezza 80 mm Acciaio Inossidabile per Impianti Elettrici