Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043401
Cod. Produttore
1043401
Cod. EAN
8032887013783

Informazioni di prodotto

S5 Giunto lineare H 80 ZS
Descrizione del produttore: Giunto lineare S5 con altezza 50 mm in finitura zincata, progettato per garantire un collegamento robusto e preciso nelle applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per sistemi che richiedono una trasmissione lineare efficiente e duratura, offrendo resistenza alla corrosione e stabilità meccanica. La sua struttura compatta e la qualità dei materiali assicurano facilità di installazione e affidabilità nel tempo.

adatto per altezza sistema di supporto cavi

50 mm

lunghezza

65 mm

giunzione articolata orizzontale

adatto per canale portacavi

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

connettore a vite

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Giunto lineare S5 altezza 50 mm zincato per applicazioni elettriche robusto e preciso