Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1743401
Cod. Produttore
1743401
Cod. EAN
8032887047726

Informazioni di prodotto

S5 Giunto lineare H 80 ZF
Descrizione del produttore: Giunto lineare S5 con altezza 50 millimetri, progettato per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità nel collegamento di componenti. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una trasmissione efficiente del movimento lineare e una lunga durata nel tempo. Ideale per sistemi di automazione e impianti elettrici che necessitano di giunti robusti e performanti.

adatto per altezza sistema di supporto cavi

50 mm

lunghezza

65 mm

giunzione articolata orizzontale

adatto per canale portacavi

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

connettore a vite

materiale

acciaio

Produttore

Giunto lineare S5 altezza 50 mm per applicazioni elettriche precisione e affidabilità