Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1243401
Cod. Produttore
1243401
Cod. EAN
8032887024093

Informazioni di prodotto

S5 Giunto lineare H 80 VG
Descrizione del produttore: Il giunto lineare S5 H 50 VG è un componente essenziale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità nel collegamento di sistemi lineari. Progettato per garantire una trasmissione fluida e stabile, questo giunto è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano durata e resistenza nel tempo. La sua configurazione permette un montaggio semplice e una perfetta integrazione con altri dispositivi elettrici, rendendolo ideale per impianti industriali e soluzioni tecniche avanzate. Grazie alle sue caratteristiche, il giunto lineare contribuisce a migliorare l’efficienza operativa e la sicurezza degli impianti elettrici.

adatto per altezza sistema di supporto cavi

50 mm

lunghezza

65 mm

numero RAL

7035

giunzione articolata orizzontale

adatto per canale portacavi

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

connettore a vite

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Giunto lineare S5 H 50 VG precisione alta qualità applicazioni elettriche industriali