Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1443401
Cod. Produttore
1443401
Cod. EAN
8032887029975

Informazioni di prodotto

S5 Giunto lineare H 80 IX
Descrizione del produttore: Il giunto lineare S5 con altezza 50 in acciaio inox è un componente essenziale per sistemi elettrici che richiedono connessioni robuste e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza alla corrosione e lunga durata anche in ambienti impegnativi. Progettato per assicurare un collegamento stabile e preciso, è ideale per applicazioni che necessitano di una trasmissione lineare efficiente e sicura. La sua struttura compatta facilita l'installazione e l'integrazione in diverse configurazioni di impianti elettrici, offrendo prestazioni costanti nel tempo.

adatto per altezza sistema di supporto cavi

50 mm

lunghezza

65 mm

giunzione articolata orizzontale

adatto per canale portacavi

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

connettore a vite

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Giunto lineare S5 altezza 50 acciaio inox resistente corrosione per sistemi elettrici